Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21041 LED-Lampe 3,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM21041 LED-Lampe 3,5 W E14
Megaman MM21041 LED-Lampe 3,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29946538
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21041
EAN/GTIN:
     4020856210411
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Länge (mm)
45 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2800 K
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85251
ab € 1,82*
Ähnlich
LightMe
LM85254
ab € 1,83*
Ähnlich
LightMe
LM85249
ab € 1,80*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21141
ab € 5,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21143
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.