Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact ATS-RTK-BEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact ATS-RTK-BEN
Phoenix Contact ATS-RTK-BEN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29908428
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0308223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,055*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.