Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-136/005-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 722-136/005-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 722-136/005-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 722-136/005-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905541
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-136/005-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Federleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Federleisten sind im ungestecktem Zustand berührungsgeschützt und ermöglichen einen steckbaren, spannungsführenden Ausgang
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,80*
€ 187,782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,72*
€ 186,4968
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,32*
€ 182,4508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,38*
€ 180,1422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-434
ab € 2,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-435
ab € 2,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-654/056-000
ab € 8,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-902/056-000
ab € 0,3796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.