Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics XT2 PLUS Zentrale Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics XT2 PLUS Zentrale Weiß
Lupus Electronics XT2 PLUS Zentrale Weiß
Lupus Electronics XT2 PLUS Zentrale Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29883940
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12045
EAN/GTIN:
     4260195433168
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
LUPUSEC-XT2 Plus. Alarm. Video. Smarthome. Einfach und sicher. Die neue LUPUSEC-XT2 Plus ist eines der modernsten Systeme für Gebäudesicherheit, Videoüberwachung und Smarthome-Steuerung. Zuverlässiger, einfacher und vielseitiger als je zuvor. Das perfekte Betriebssystem für Ihr Gebäude. Dabei ist die neue XT2 Plus jetzt noch einfacher zu installieren. Ganz ohne bauliche Veränderungen schützt Sie effizient gegen Einbruch und andere Gefahren. Sie kann die Steuerung Ihrer Heizung, Leuchten, Rollläden und Elektrogeräte übernehmen und schafft Transparenz, per Live-Video-Verbindung zu Ihren Kameras. Von außen ist die LUPUSEC-XT2 Plus unangreifbar, denn mit Ihrer 256bit SSL-Verschlüsselung ist jede Datenverbindung sicher. LUPUSEC-XT2 Plus ist eine professionelle, supersichere Alarmanlage. Die LUPUSEC - XT2 Plus sichert Sie und Ihr Gebäude professionell und zuverlässig gegen jeden Eindringling. Sie können bis zu 160 Gefahren- melder per Funk mit der XT2 Plus verbinden. Mit den hochwertigen LUPUSEC Einbruchsensoren werden Einbrecher beim ersten Versuch erkannt und gemeldet. Zudem sind Sensoren gegen andere Gefahren, wie Feuer, Wasser, Gas und Notfälle erhältlich. Alarme z. B. bei Rauchentwicklung können sofort auf Ihr Smartphone gesendet werden, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Damit retten Sie bei Anwesenheit nicht nur Ihr Leben, sondern verhindern auch bei Abwesenheit, dass größerer Schaden am Gebäude entsteht. Schaden verhindern. Präventiv. Einfach und sicher. Mit der neuen LUPUSEC-XT2 Plus. LUPUSEC-XT2 Plus ist ein revolutionäres Smarthome-System. Die LUPUSEC-XT2 Plus ist das perfekte Betriebssystem für Ihr Zuhause. Sie kann Heizung und Temperatur automatisieren oder Leuchten, Rollläden und Elektrogeräte steuern. Durch ihre einfache, intelligente Software können alle Funktionen miteinander verbunden und verknüpft werden. Zum Beispiel morgens, wenn Sie das Haus verlassen und die Alarmfunktion Ihrer XT2 Plus scharf schalten. Hier könnten Sie einstellen, dass sich die Heizung während Ihrer Abwesenheit automatisch herunter regelt und Ihre Stand-By-Geräte abgeschaltet werden. So sparen Sie Geld und schonen die Umwelt. Alles passiert automatisch im Hintergrund. Tag für Tag, ohne dass Sie sich weiter darum kümmern müssten. Die Möglichkeiten der Automatisierung sind so vielfältig wie Ihre Ideen. Vielleicht möchten Sie zeitgesteuert Ihren Garten bewässern? Oder durch zeitabhängige Lichtrhythmen und Rollladenbewegungen Anwesenheit simulieren, obwohl Sie im Urlaub sind? Alles das ist möglich. Und noch vieles mehr. Mit der innovativen LUPUSEC-XT2 Plus. LUPUSEC-XT2 Plus ist super einfach zu bedienen. Mit der neuen LUPUSEC-XT2 Plus Software können Sie von überall mit Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone auf alle Funktionen und Einstellungen Ihrer Alarmanlage zugreifen. Per Browser oder App. Mit einer sicheren 256 bit SSL-verschlüsselten Datenverbindung. Sie möchten unterwegs den Alarmstatus kontrollieren? Oder die Temperatur Ihrer Räume verändern? Die Außenbeleuchtung einschalten? Oder einfach nur kontrollieren, ob alle Türen und Fenster geschlossen sind? Kein Problem, ein Klick auf Ihr Smartphone genügt und Sie können in Ruhe weiter Ihren Tag genießen. LUPUSEC-XT2 Plus bedeutet unterwegs zuhause sein. Im Alarmfall werden Sie von Ihrer XT2 Plus sofort und unmittelbar benachrichtigt. Z.B. per Push-Nachricht, Email, SMS oder Telefonanruf. Alarme können zusätzlich auch elektronisch an eine Notrufzentrale übermittelt werden. Diese sind über Ihren Internet-Anschluss sowie über das integrierte Mobilfunk-Modul möglich. Und natürlich können Sie Videoüberwachungssysteme wie IP-Kameras von LUPUS und vielen anderen Herstellern einfach in die Benutzeroberfläche der LUPUSEC-XT2 Plus integrieren. So können Sie beispielsweise nach einer Alarmierung sofort den Zustand Ihrer Räumlichkeiten per Videoüberwachung überprüfen. Einfach oder? Und sicher! Garantiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
560 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 300220-1 & 2 / EN 300328 / EN 301489-1 & 3 & 17 / EN 60950-1 / EN 62311, CE, FCC, RoHs
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Transmitter-Reichweite
30 - 100 m
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,75*
€ 635,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,56*
€ 615,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lupus-Electronics
12005
ab € 102,90*
Zubehör
Lupus-Electronics
12007
ab € 47,48*
Zubehör
Lupus-Electronics
12009
ab € 47,96*
Zubehör
Lupus-Electronics
12011
ab € 118,56*
Zubehör
Lupus-Electronics
12032
ab € 89,08*
Zubehör
Lupus-Electronics
12033
ab € 137,66*
Zubehör
Lupus-Electronics
12034
ab € 137,93*
Zubehör
Lupus-Electronics
12035
ab € 84,46*
Zubehör
Lupus-Electronics
12036
ab € 98,19*
Zubehör
Lupus-Electronics
12048
ab € 52,45*
Zubehör
Lupus-Electronics
12049
ab € 95,98*
Zubehör
Lupus-Electronics
12051
ab € 62,05*
Zubehör
Lupus-Electronics
12052
ab € 47,47*
Zubehör
Lupus-Electronics
12019
ab € 136,90*
Zubehör
Lupus-Electronics
12018
ab € 68,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.