Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-1207 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-1207 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000008
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2585*
€ 1,4785*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,39285*
€ 1,63285*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4822*
€ 1,7322*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5427*
€ 1,8027*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5894*
€ 1,8594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4785*
€ 1,75942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2585*
€ 1,49762
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1291
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1292
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.