Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Assorter 55 4x8-17 Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Assorter 55 4x8-17 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 55 4x8-17 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     284WZ-103747
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskasten mit Einsätzen: 4 Stück A9-1, 4 Stück A9-2, 8 Stück A8-1, 1 Stück A7-1. Inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff. Mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
261 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
850 g
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 11,46*
€ 16,48*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,41*
€ 16,65*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,26*
€ 19,83*
1 Tag
77
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 20,06*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,82*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,79*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,31*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.