Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Pocketbox Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Pocketbox Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Pocketbox Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Pocketbox Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
raaco Pocketbox Kasten für Kleinteile Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831396
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     118682
EAN/GTIN:
     5733439118682
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kasten für Kleinteile
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
0.5 kg
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,30*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,82*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 7,16*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,82*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,85*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.