Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Drawer 150-03 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Drawer 150-03 Transparent
raaco Drawer 150-03 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831382
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade, Typ 150-03 für Schubladenmagazin 1208-03, 1240-123, 906-03, 928-123 und 616-123. Kann durch Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.