Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Drawer 150-02 Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Drawer 150-02 Transparent
raaco Drawer 150-02 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29831381
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     104715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schublade, Typ 150-02 für Schubladenmagazin 1224-02, 1240-123, 918-02, 928-123, 612-02 und 616-123. Kann durch Trennwände unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,42*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.