Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLC-60-24 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLC-60-24 LED-Treiber
MEAN WELL PLC-60-24 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29817827
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLC-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
181.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.