Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools C8417 Nähschere 102 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools C8417 Nähschere 102 mm Edelstahl
C.K Tools C8417 Nähschere 102 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29814855
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     C8417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nähschere
Schneiderschere
Detailschere
Silhouettenschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
102 mm
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.