Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Mikrotik RB941-2ND-TC WLAN Access Point 300 Mbit/s Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29756901
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB941-2ND-TC
EAN/GTIN:
     4250605569600
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
32 MB RAM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
162 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Merkmale
2,4 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Spread-Spectrum Methode
DSSS
Modulation
DSSS, OFDM
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.