Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Universalhalter, magnetisch/Sprengring, Form E 6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Universalhalter, magnetisch/Sprengring, Form E 6.3
Wiha Universalhalter, magnetisch/Sprengring, Form E 6.3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29751871
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36094
EAN/GTIN:
     4010995360948
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit-Halter
Anwendung
Wenn der Bit sicher halten muss, z.B. bei Serienverschraubungen.

Abtrieb
Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Antrieb
DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Hülse
Edelstahl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Hexagonal
Schaftgröße
1/4 Zoll
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.