Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Alu 80 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Rot
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Rot
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Rot
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Smartphone Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29733828
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     172222
EAN/GTIN:
     4040895722225
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Der ultron selfie Alu 80 punktet mit Flexibilität und Bedienkomfort. Im Lieferumfang ist eine Bluetooth Fernbedienung enthalten, die als Auslöser für die gekoppelte Kamera dient. Verwackelte Bilder gehören so der Vergangenheit an. Hat der Nutzer einmal nicht beide Hände zur Verfügung, kann die Fernbedienung mittels mitgeliefertem Clip am Selfie-Stick befestigt werden und so auch nicht verloren gehen. Der ultron selfie Alu 80 besteht aus Aluminium und lässt sich von 22 - 83 cm ausziehen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Aluminium
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Länge (max.)
830 mm
Länge, zugeklappt
22 mm
Durchmesser
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.