Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN
InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN
InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN
InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN
InLine Mobiler Stereo Kopfhörer-Verstärker, mit Bass-Boost, 3,5mm Klinke, 1x IN
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29626391
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33057I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikgitarrenverstärker
Bassverstärker
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Der InLine® mobile Stereo Kopfhörer-Verstärker wurde designt, um unterwegs Ihr Audioerlebnis zu verbessern. Ein integrierter Lithium Polymer Akku sorgt für bis zu 8 Stunden Audioverstärkung, und das auf bis zu zwei Ausgängen. Weiterhin kann der Bass in 2 Stufen zusätzlich verstärkt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Line-out
Ja
Audioeingang (L, R)
1
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Lautstärke einstellbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Batteriereichweite
8 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.