Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fresh 'n Rebel Fresh ´n Rebel Wireless Selfie Stick #2 Gift Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresh 'n Rebel Fresh ´n Rebel Wireless Selfie Stick #2 Gift Edition
Fresh 'n Rebel Fresh ´n Rebel Wireless Selfie Stick #2 Gift Edition
Fresh 'n Rebel Fresh ´n Rebel Wireless Selfie Stick #2 Gift Edition
Fresh 'n Rebel Fresh ´n Rebel Wireless Selfie Stick #2 Gift Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29571730
Hersteller:
     Fresh 'n Rebel
Herst.-Nr.:
     5SS110BL
EAN/GTIN:
     8718734652540
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
BESSERE SELFIES ALS JE ZUVOR. Mit dem neuen, optimierten Wireless Selfie Stick #2 machst du bessere Selfies als je zuvor. Noch kompakter und stabiler, passt er problemlos in jede Tasche und ist damit der ideale Begleiter für Ausflüge, Urlaube und Festivals. Posiere mit Freunden, mache ein Selfie von dir und deiner Lieblingsband – lasse deiner Fantasie freien Lauf. Der Wireless Selfie Stick #2 ist super kompakt und lässt sich auf eine Länge von nur 19 cm zusammenschieben. So kannst du ihn bequem überall mit hinnehmen, um zum Beispiel perfekte Selfies vor Sehenswürdigkeiten wie der London Bridge oder dem Eiffelturm zu schießen. Vorbei sind die Zeiten, in denen du Fremde bitten mussten, ein Foto von dir zu machen! Damit es losgehen kann, pairst du den Wireless Selfie Stick #2 einfach über Bluetooth mit deinem Android- oder iOS-Smartphone und startest deine Kamera-App: Jetzt kannst du den Bluetooth-Auslöser betätigen, um ein Foto aufzunehmen. Eine spezielle App wird nicht benötigt. Sorg dafür, dass dein Arm nicht im Bild ist und dein Gesicht nicht in einem unvorteilhaften Winkel aufgenommen wird. Du kannst den Wireless Selfie Stick #2 auf bis zu 80 cm Länge ausziehen und den Winkel anpassen, um perfekte Selbstporträts zu schießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bluetooth
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Länge (max.)
800 mm
Länge, zugeklappt
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.