Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux REGOL PT1 NICKEL Bodenleuchte E27 60 W Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux REGOL PT1 NICKEL Bodenleuchte E27 60 W Nickel, Weiß
Ideal Lux REGOL PT1 NICKEL Bodenleuchte E27 60 W Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29525211
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     014609
EAN/GTIN:
     8021696014609
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
60 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Stoff, Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
1630 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.