Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux LONDON PT1 Bodenleuchte E27 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux LONDON PT1 Bodenleuchte E27 100 W
Ideal Lux LONDON PT1 Bodenleuchte E27 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29518331
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     032382
EAN/GTIN:
     8021696032382
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
100 W
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1740 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe dimmbar, standlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
110240
ab € 152,60*
Ähnlich
Ideal Lux
032375
ab € 56,61*
Ähnlich
Ideal Lux
LONDON TL1 SMALL BIANCO
ab € 40,90*
Ähnlich
Ideal Lux
032368
ab € 40,52*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-110233
ab € 153,02*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-110455
ab € 56,55*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-110448
ab € 56,62*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-110554
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.