Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Le Roy TL1 Small Tischleuchte E27 Glühend Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Le Roy TL1 Small Tischleuchte E27 Glühend Chrom
Ideal Lux Le Roy TL1 Small Tischleuchte E27 Glühend Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29518206
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     073439
EAN/GTIN:
     8021696073439
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
365 mm
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom, Metall, Polyvinylchlorid
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Glühend
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.