Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Firenze PT1 Bodenleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Firenze PT1 Bodenleuchte E27 60 W
Ideal Lux Firenze PT1 Bodenleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508968
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     002880
EAN/GTIN:
     8021696002880
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
230 V
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Büro, Studie
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe dimmbar, standlampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,01*
€ 230,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
012902
ab € 80,39*
Ähnlich
Ideal Lux
012865
ab € 203,20*
Ähnlich
Ideal Lux
012872
ab € 259,82*
Ähnlich
Ideal Lux
012889
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.