Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Terra AP1 Big Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Terra AP1 Big Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 80 W
Ideal Lux Terra AP1 Big Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 80 W
Ideal Lux Terra AP1 Big Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508910
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     46167
EAN/GTIN:
     8021696046167
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
245 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
80 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Maximum Watt der Ersatzlampe
80 W
Weitere Suchbegriffe: außenwandleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
46181
ab € 22,87*
Ähnlich
Ideal Lux
33044
ab € 45,59*
Ähnlich
Ideal Lux
33037
ab € 26,43*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-106205
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.