Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron Alu 80 Selfie-Stick Universal Schwarz, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Universal Schwarz, Pink
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Universal Schwarz, Pink
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Universal Schwarz, Pink
Ultron Alu 80 Selfie-Stick Universal Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29508337
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     172220
EAN/GTIN:
     4040895722201
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Der ultron selfie Alu 80 punktet mit Flexibilität und Bedienkomfort. Im Lieferumfang ist eine Bluetooth- Fernbedienung enthalten, die als Auslöser für die gekoppelte Kamera dient. Verwackelte Bilder gehören so der Vergangenheit an. Hat der Nutzer einmal nicht beide Hände zur Verfügung, kann die Fernbedienung mittels mitgeliefertem Clip am Selfie-Stick befestigt werden und so auch nicht verloren gehen. Der ultron selfie Alu 80 besteht aus Aluminium und lässt sich von 22 - 83 cm ausziehen. - Aluminium Selfie-Stick - Von 22 - 83 cm ausziehbar - Bluetooth-Fernbedienung - Universalhalterung für Smartphones - GoPro Adapter - Mit Clip zur Befestigung der BT Fernbedienung am Selfie-Stick
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Aluminium
Bluetooth
Ja
Auslöser
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
830 mm
Länge, zugeklappt
220 mm
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.