Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W
Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W
Ideal Lux PAGODA PT1 Bodenleuchte E27 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419333
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     51741
EAN/GTIN:
     8021696051741
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Spannung
230 V
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, Glühend
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
1840 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,89*
€ 289,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.