Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux GIUDECCA SP6 Hängeleuchte Oberfläche E14 240 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux GIUDECCA SP6 Hängeleuchte Oberfläche E14 240 W
Ideal Lux GIUDECCA SP6 Hängeleuchte Oberfläche E14 240 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29419294
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     32504
EAN/GTIN:
     8021696032504
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
580 mm
Höhe (min)
700 mm
Höhe (max)
1350 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Schwarz
Plafond Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Plafond-Material
Glas
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
240 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,31*
€ 330,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.