Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Candy TL1 D25 Tischleuchte G9 40 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Candy TL1 D25 Tischleuchte G9 40 W Weiß
Ideal Lux Candy TL1 D25 Tischleuchte G9 40 W Weiß
Ideal Lux Candy TL1 D25 Tischleuchte G9 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29418999
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     086804
EAN/GTIN:
     8021696086804
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Nickel
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Warmes, blendfreies Licht
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.