Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-1304 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1304 Anschlussblock Blau
Wago 2006-1304 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
57 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
73.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,092*
€ 1,452*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,62*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 1,79*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,22413*
€ 1,83413*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,30*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,402*
€ 1,66838
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,322*
€ 1,57318
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,092*
€ 1,29948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,49925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7469*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.