Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.2 mm
Höhe
19 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Produktfarbe
Grau
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
25 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3044*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25321*
€ 2,68132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04321*
€ 2,43142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97321*
€ 2,34812
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7744*
€ 2,11154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6544*
€ 1,96874
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5744*
€ 1,87354
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3044*
€ 1,55224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,984*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,05*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.