Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Gourmet Tisch-Papierhandtuchhalter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Gourmet Tisch-Papierhandtuchhalter Edelstahl
WMF Gourmet Tisch-Papierhandtuchhalter Edelstahl
WMF Gourmet Tisch-Papierhandtuchhalter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234841
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4458.6040
EAN/GTIN:
     4000530552167
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Gourmet heißt die vielfältige Küchenhelfer-Kollektion von WMF. Die Produkte der schlicht gehaltenen Serie ergänzen Ihr Küchenequipment um wichtige Helfer. Brühsieb, Eierköpfer, Schäler oder Knoblauchpresse - Gourmet hat die richtigen Küchenhelfer parat, wie immer in bewährter WMF Qualität aus Cromargan®, Glas oder hochwertigem Kunststoff. platzsparend, einfache Handhabung, sicherer Stand, seitliches Federelement verhindert ungewolltes Abwickeln, für alle gängigen Papiergrößen passend Die Vorteile: - Praktische Küchenhelfer für vielseitige Aufgaben. - Durchdachte Funktionaliät. - Aus Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 - unverwüstlich, pflegeleicht, lange haltbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Typ
Tisch-Papierhandtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Rollenmenge
1
Kollektion
Gourmet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.