Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB216 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB216 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
DELL KB216 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29228293
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     580-ADGU
EAN/GTIN:
     884116180548
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.