Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 11447 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3P+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 11447 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3P+N+PE
Bals Elektrotechnik 11447 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 3P+N+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28534346
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Stromstärke 125A
Polzahl 5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung 6h
Spannung 200/346 bis 240/415V
Frequenz 50 und 60Hz
Schutzart IP67

Ausführliche Artikelbeschreibung
Artikelzugehörigkeit Schraubklemme
Kennfarbe rot RAL 3000
Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung 1xM50 von oben
Max. Leiterquerschnitt 70,0 mm²
Gehäusegrösse 260x160 mm (HxB)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
260 mm
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
200/346 - 240/415 V
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polycarbonat
Referenz
6 h
Buchsen-Standard
M50
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,51*
€ 287,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2199
ab € 103,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.