Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 597 Papierschneidemaschine 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 597, 365 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28532953
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00597-21540
EAN/GTIN:
     4007885005973
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Gewerbliche Hebel-Schneidemaschine mit manueller Bügelpressung und Werkstoffmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
3.5 mm
Schnittlänge
550 mm
Klemmplatte Typ
Handklemme
Material Messer
Stahl
Messskala
Ja
Anzahl der Messskalen
2
Zahl der Skalierungen
2
Format
A3
Produktfarbe
Blau
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Einstellbare Rücklaufsperre
Ja
Fingerschutz
Ja
Zertifizierung
GS DGUV
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
365 mm
Gewicht
14700 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,73*
€ 675,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,79*
€ 648,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,37*
€ 619,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,33*
€ 602,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.