Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektromagnetische Bogenweiche rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektromagnetische Bogenweiche rechts
Märklin Elektromagnetische Bogenweiche rechts
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525570
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     8569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleise
gleise märklin spur z
gleise
märklin gleise
Radius 195 mm. 30° (wie 8521). Stammgleis Länge 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
195 mm
Design
Produkttyp
Track
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Spurweite
6.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.