Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Selbstentladewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Selbstentladewagen
Märklin Selbstentladewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28525547
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     4624
EAN/GTIN:
     4001883046242
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
Schotterwagen H0
Spezialwagen H0
güterwagen h0 märklin
Vorbild: Fals 176 der Deutschen Bundesbahn (DB). Modell: Länge über Puffer 13,3 cm. Gleichstromradsatz 4 x 700580.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Spurweite
16.5 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: schotterwagen h0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.