Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5070A 050 Handschaber 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5070A 050 Handschaber 5 cm
C.K Tools T5070A 050 Handschaber 5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28524834
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5070A 050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschaber
Malerspachtel
malerspachtel 50mm
malerspachtel
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Gehäusefarbe
Schwarz, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Black,Yellow
Material Messer
Stahl
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Weitere Suchbegriffe: c.k tools malerspachtel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.