Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Scart/Scart 1.5m SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Scart/Scart 1.5m SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
shiverpeaks Scart/Scart 1.5m SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28522315
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     96006
EAN/GTIN:
     4017538039446
Suchbegriffe:
SCART Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
shiverpeaks®-BASIC-S--Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Steuerkabel, 1,5m

- Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker
- Haube: Schnapphaube
- Innenleiter: 10x0,10mm · Schirmung 28x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: scart kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.