Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2236 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5p Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2236 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5p Gerade
Bals Elektrotechnik 2236 Elektrischer Standardverbindung 63 A 5p Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28516567
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2236
EAN/GTIN:
     4024941022361
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Messadapter
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
  • Schraubklemme - grau RAL 7035 - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5p
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
200/346 - 240/415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2234
ab € 101,76*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2235
ab € 110,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.