Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2235 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2235 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 2235 Elektrischer Standardverbindung 32 A 3P+N+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28516561
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2235
EAN/GTIN:
     4024941022354
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
CEE-Messadapter
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
200 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2220
ab € 155,54*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2234
ab € 100,90*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2236
ab € 137,70*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
227
ab € 15,54*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
2288
ab € 39,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.