Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Weiß
Panasonic KX-TGJA30EX DECT-Telefon-Mobilteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28355007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGJA30EXW
EAN/GTIN:
     5025232830152
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
  • Optionales Mobilteil für KX-TGJ310/320/322/323
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Markenkompatibilität
Panasonic
Freisprecheinrichtung
Ja
Kompatibilität
KX-TGJ310/320/322/323
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
47 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
159 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.