Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000412 Steckdose XLR Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000412 Steckdose XLR Schwarz, Grau, Weiß
Kindermann 7456000412 Steckdose XLR Schwarz, Grau, Weiß
Kindermann 7456000412 Steckdose XLR Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28354038
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Steckdose XLR
XLR Dose
  • Anschlussblende mit Lötanschluss, Audio XLR Buchse (3-polig), Vollblende, RAL 9010 weiß, Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50 x 50, 54 x 54, 55 x 55mm im Lieferumfang.
  • NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
XLR
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: anschlussdose xlr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.