Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman 212048C Spannungswechsler 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman 212048C Spannungswechsler 12 V
Velleman 212048C Spannungswechsler 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28353304
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     212048C
EAN/GTIN:
     5410329337872
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
  • rote Kabel: 230VAC / 50Hz-Eingang - blaue Kabel: Ausgang
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Nennleistung
48 VA
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.