Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 818213-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 818213-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Grau
HPE 818213-B21 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27318157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     818213-B21
EAN/GTIN:
     4514953895720
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
HP DL360 Gen9 SFF DVD-ROM/USB Kit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
241.3 mm
Höhe
57.1 mm
Gewicht
640 g
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lademechanismus
Ablage
Leistungen
Zweck
Server
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, hp usb dvd brenner, dvd drives, hp dvd drives, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.