Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 12757 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 12757 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE
Bals Elektrotechnik 12757 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P+N+PE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27307432
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12757
EAN/GTIN:
     4024941127578
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Quick-Connect
    - rot RAL 3000
    - schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
    - Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm²
    - Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm
    - Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Anzahl Fassungen
1
Spannung
200/346 - 240/415 V
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Polyamid
Referenz
6 h
Durchmesser Montageloch
70 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2136
ab € 3,88*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
203-TLS
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.