Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 2126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 2126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 2126 Elektrischer Standardverbindung 16 A 2P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27306632
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4024941021265
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a bals
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
2P+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
200 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3209
ab € 45,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 5,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 34,67*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 6,12*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
11895
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.