Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Logitech G G402 Hyperion Fury Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27286172
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004070
EAN/GTIN:
     0097855105677
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
146 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Ursprungsland
Schweiz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
120 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
144 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Reibungskoeffizient (statisch)
0,153
Kabellänge
2.13 m
Reibungskoeffizient (dynamisch)
0,103
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
420 ips
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
20 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.