Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Antec VSK2000-U3 Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27280766
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-92003-2
EAN/GTIN:
     761345920032
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Max CPU Kühler-Höhe
65 mm
Max Grafikkarten-Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
3500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.