Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800001335 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800001335 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
BIG 800001335 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
BIG 800001335 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27270152
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800001335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaukel
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sonstige Spielzeuge zum Daraufsetzen
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Design-Thema
Dinosaurier
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
470 mm
Weitere Suchbegriffe: schaukel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.