Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Plexo Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Plexo Grau
Legrand Plexo Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27266201
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     69672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polypropylen (PP)
Anzahl der Ausgänge
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Verpackungsdaten
Paketgewicht
750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Höhe
84 mm
Dicke
53 mm
Gewicht
132 g
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
069511
ab € 4,87*
Zubehör
Legrand
69517
ab € 75,64*
Zubehör
Legrand
69580
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.