|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27252993 Herst.-Nr.: RB750R2 EAN/GTIN: 712155510548 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß |  | LED-Anzeigen | Ja | Management-Funktionen | Reset-Knopf | Ja | WAN-Verbindung | Ethernet-WAN | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 113 mm |  | Tiefe | 89 mm |  | Höhe | 28 mm |  | Gewicht | 129 g | Merkmale | Prozessortaktfrequenz | 850 MHz |  | Anzahl Prozessorkerne | 1 |  | Speicherkapazität | 64 MB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |  | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | RouterOS | Energie | Energiequelle | Gleichstrom |  | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |  | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |