Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM 1513995000 Aktenvernichter-Zubehör 25 Stück(e) Tasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSM 1513995000 Aktenvernichter-Zubehör 25 Stück(e) Tasche
HSM 1513995000 Aktenvernichter-Zubehör 25 Stück(e) Tasche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27183178
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1513995000
EAN/GTIN:
     4026631006859
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
1500 mm
Technische Details
Typ
Tasche
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
FA 400.2 (230l), FA 490.1/500.2 (180l)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,95*
€ 101,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,42*
€ 100,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,14*
€ 97,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,84*
€ 92,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 77,83*
€ 92,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,03*
€ 77,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.