Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1574 C-214 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1574 C-214 Weiß
Busch-Jaeger 1574 C-214 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27164003
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1582-0-0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Abdeckungen für Busch-Infoline® - Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... - Schutzart Gerät: IP 20
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IP 20
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Dicke
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.